Amoladora angular inalámbrica M18FHSAG125 XPDB-552X

Número de artículo: 4933471080
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471080
EAN / GTIN 4058546287085
Número del fabricante 4933471080
Número L L00800 382

Descripción

Descripción:

  • Amoladora de acabados M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ disco de 125mm proporciona potencia suficiente para amolado y es capaz de realizar 145 cortes en tubería eléctrica de 5cm
  • Sistema RAPIDSTOP™ de parada rápida del disco en 2.5 segundos mejorando la protección del usuario
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
  • Empuñadora antivibración para reducir las vibraciones
  • Tuerca FIXTEC™ para cambio rápido de disco
  • Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, prolongando la vida útil de la herramienta
  • Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin usar una llave
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 HB5,5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5. 5
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Velocidad en vacío: 9000
  • Diámetro de la polea: 125
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,4 (M18 HB5,5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,4
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 68
  • Velocidad de avance [min_1]: 9000
  • Profundidad de corte máx.: 33
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte [mm]: 33
  • Variante del producto: M18 FHSAG125XPDB-552X
  • Diámetro del disco [mm]: 125
  • Voltaje [V]: 18
  • Hilo del husillo: M14
  • Equipamiento de serie: empuñadura adicional AVS, tuerca FIXTEC™, 2 x guardapolvo, cubierta protectora

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios