M18FHSAG125XPDB-552X snoerloze haakse slijper

Artikelnummer: 4933471080
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471080
EAN/GTIN 4058546287085
Nummer fabrikant 4933471080
L-nummer L00800 382

Omschrijving

Omschrijving:

  • M18™-HIGH-OUTPUT™-125 accu haakse slijper met voldoende vermogen voor voorbewerken en tot 145 zaagsneden in 50 mm elektrische pijp op één acculading (5,5 Ah) RAPIDSTOP™ rem stopt de schijf in minder dan 2,5 seconden De borstelloze POWERSTATE™ motor van de nieuwste generatie met meer koper en sterkere magneten dan het vorige model REDLINK PLUS™ elektronica zorgt voor geavanceerde, Digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting Nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ accu biedt geavanceerde elektronica en vrijwel verliesvrije vermogensoverdracht - voor een aanzienlijk langere runtime vergeleken met vorige Milwaukee® accutechnologie dodemansschakelaar en herstartbeveiliging AVS hulphandgreep Geïntegreerd FIXTEC snelwisselsysteem voor het gereedschapsloos verwisselen van schijven Vervangbare stofafschermingen Gereedschaploze verstelbare veiligheidskap

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 HB5.5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5. 5
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Bedrijfstechnologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 9000
  • Diameter poelie: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,4 (M18 HB5,5)
  • Gewicht met accu: 3,4
  • Oplader inbegrepen: M12-18 FC
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 68
  • Klaringssnelheid [min_1]: 9000
  • Max. zaagdiepte: 33
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • Productvariant: M18 FHSAG125XPDB-552X
  • Diameter schijf [mm]: 125
  • Voltage [V]: 18
  • Spindeldraad: M14
  • Standaard uitrusting: AVS extra handgreep, FIXTEC™ moer, 2 x stofbescherming, beschermkap

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires