Unghiile capului de prindere 18G Inox38mm SC3(5.000)

Cod articol.: 4932498746
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul cuiului 1,05 mm
Tip de cuie Cui cu cap de știft
Tip produs Cuie

Identificare și clasificare

Cod articol 4932498746
EAN / GTIN 4058546526153
Număr producător 4932498746
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru cuie cu acumulator MILWAUKEE® M18 FN18GS
Unghii cu bandă

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1,05 x 1,25 mm
  • Duritatea sârmei: 18
  • Lungimea totală: 38 mm
  • Revista unghiurilor: 0 de grade
  • Material: Oţel superior
  • Clasa de servicii: 1
  • Bucăți: 5.000