Clavos de cabeza de pellizco 18G Inox38mm SC3 (5.000)

Número de artículo: 4932498746
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Diámetro de clavo 1,05 mm
Tipo de clavo Clavos con cabeza de clavija
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498746
EAN / GTIN 4058546526153
Número del fabricante 4932498746
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Adecuado para MILWAUKEE® M18 FN18GS clavadora de batería
tira de clavos

Característica:

  • Medidas: 1,05 x 1,25 mm
  • Grosor de alambre: 18
  • Longitud total: 38 mm
  • Ángulos de revista: 0 grados
  • Material: Acero fino
  • Clase de servicio: 1
  • Piezas: 5.000