GROPPINO 18G/38mm/SC3 5000 pz - Inox

Réf.: 4932498746
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
Diamètre de clou 1,05 mm
Type de clou clou à tête d’homme
Type de produit clous

Identification et classification

Référence article 4932498746
EAN / GTIN 4058546526153
Réf. fabricant 4932498746
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Utilisable sur M18 FN18GS
  • Clous en bande droite

Caractéristique(s):

  • Angle: 0 degrés
  • Classe de service: 1
  • Clous gauge: 18
  • Conditionné par: 5.000
  • Dimension: 1.05 x 1.25 mm
  • Longueur totale: 38 mm
  • Matériau: Acier inoxydable