Hřebíky 18G Inox38mm SC3(5 000)

Artiklové číslo: 4932498746
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr jehly 1,05 mm
Typ hřebíku Hřebík s kolíkovou hlavou
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498746
EAN / GTIN 4058546526153
Číslo výrobce 4932498746
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Vhodné pro MILWAUKEE® M18 FN18GS akumulátorová hřebíkovačka
hřebíky v pásech

Charakteristika:

  • Rozměry: 1,05 x 1,25 mm
  • Tloušťka drátu: 18
  • Celková délka: 38 mm
  • Úhly zásobníku: 0 stupňů
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Třída služeb: 1
  • Kousky: 5 000