• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stauchkopf-Nägel 18G Inox38mm SC3(5.000)

Artikel-Nr.: 4932498746
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Nagel 1,05 mm
Typ Nagel Stiftkopfnagel
Produktart Nägel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498746
EAN / GTIN 4058546526153
Herstellernummer 4932498746
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für MILWAUKEE® M18 FN18GS Akku-Nagler
Streifennägel

Merkmal:

  • Abmessungen: 1.05 x 1.25 mm
  • Drahtstärke: 18
  • Gesamtlänge: 38 mm
  • Magazinwinkel: 0 Grad
  • Material: Edelstahl
  • Serviceklasse: 1
  • Stücke: 5.000

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb