Execuţie:
Sistemul video de măsurare de înaltă calitate în combinaţie cu software-ul de măsurare M3 uşor de folosit este potrivit
în special pentru măsurarea rapidă şi măsurarea comparativă a componentelor plate.- Lumină directă cu LED cu durată îndelungată de utilizare pentru iluminarea clară şi uniformă a piesei.
- Lumină diascopică cu LED, telecentrică, reglabilă.
- Bază de granit - aluminiu şi stand de măsurare din aluminiu cu găuri filetate pentru fixarea sistemelor de prindere.
- Cameră color de înaltă rezoluţie cu obiectiv telecentric.
- Software de măsurare M3 extrem de uşor de utilizat, meniu intuitiv, inclusiv funcţie DXF. Acurateţe la repetabilitate extrem de ridicată datorită recunoaşterii automate a muchiilor.
- Recunoaştere automată, în câteva secunde, a componentelor la diferite unghiuri de răsucire.
- Prin reglarea mecanică pe înălţime cu scală, câmpul de măsurare poate fi ajustat individual şi repetabil în funcţie de obiectul de măsurat şi de dispozitivul de prindere.
Aplicaţie:
- Măsurare rapidă, în câteva secunde, dimensionare şi evaluare a componentelor plate, cum ar fi garniturile inelare, şaibele, ştecărele, într-un singur proces de lucru.
- Măsurarea şi documentarea practică şi sigură a diferitelor forme geometrice şi materiale. Documentarea este, de asemenea, posibilă.
- Posibilităţi multiple de utilizare, de ex. în producţie, în spaţiul de măsurare sau la recepţie marfă.
- Sistem universal de măsurare în structură compactă.
Livrare:
Inclusiv panou multitactil PC, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare.
Accesorii opţionale:
Etalon de control cod
491928; menghina de precizie cod
494480; banc de lucru pentru microscoape cod
492580.
Notă:
Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7.
Condiţii de mediu admisibile: 20 °C ± 1 K, gradient de temperatură Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat. Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice şi de execuţie la ecranul tactil.