Prüfnormal, Länge×Breite: 120X70mm

Artikel-Nr.: 491928 120X70
Preis pro 1 Stück
Netto: 726,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einstellring-⌀ 10 mm
Länge 120 mm
Breite 70 mm
Produktart Prüfnormal
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491928 120X70
EAN / GTIN 4045197492524
Herstellernummer 491928 120X70
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Basisplatte aus eloxiertem Aluminium inklusive Einstellring ⌀ 10 mm DIN 2250 (ohne Fase) und Glasnormal Nr. 491926 mit 6 vermaßten Bohrungen. Gewindebohrung M6 zur Befestigung der Kalibrierkugel Nr. 491929 Gr. 20. Einstellring und Glasnormal mit Prüfprotokoll.

Verwendung:

Zur Einstellung und Überprüfung von optischen und taktilen Messgeräten.

Lieferumfang:

Basisplatte, Einstellring ⌀10 mm, Glasnormal Nr. 491926 Gr. 50×20.

Sonderzubehör:

Kalibrierkugel Keramik ⌀ 20 mm Nr. 491929 Gr. 20.