Microscop stereo cu stativ pentru iluminare LED3000, Tip: BASIC

Cod articol.: 491786 BASIC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Denumirea producătorului Stereomikroskop mit Beleuchtungsstativ LED3000 BASIC
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru câmp de vedere 37,7 mm
Adâncimea de focalizare 13,7 mm
Distanță de lucru min. 122 mm
Distanță de lucru max. 122 mm
Unghi de observare 35 grad
Sistem optic Greenough cu tehnologie FusionOptics™
Adâncimea câmpului max. 13,7 mm
Stativ Coloană
Obiectiv Obiective apocromatice (Apos)
Grosisment min. (× ori) 6,1
Grosisment până la (× ori) 55
Zoom 9:1
Mărire min. 6,1
Mărire max., Microscop stereo 55
Luminozitate lumină directă (episcopică) 15.500 lx
Temperatură de culoare lumină directă (episcopică) 6.500 K
Caracteristici Iluminare reglabilă
Iluminare LEICA LED3000
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol 491786 BASIC
Producător/responsabil Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descriere

Execuţie:

Microscop stereo Greenough pentru lucrări ergonomice cu zoom 9:1
  • Tehnologia patentată FusionOptics™ pentru imagini clare și detaliate.
  • Distanţă de lucru de 122 mm pentru lucrări comode la microscop.
  • Clickstop-uri integrate la 10×, 20×, 30×, 40× și la 50× la versiunile Ivesta 3 și Ivesta 3 (C-Mount).
  • Optică corectată apocromatic.
  • Stativ iluminare LED3000 cu port USB2. Lampa inelară LED3000 generează o iluminare luminoasă şi uniformă a eşantionului cu o temperatură contrastantă a culorii şi un câmp vizual larg.
  • Sunt disponibile patru opţiuni de iluminare (semicerc şi cvadrat) pentru contraste diferite.
  • Lucru confortabil sub microscop, chiar și cu scule, datorită distanței mari de lucru.

Livrare:

Cu cablu de alimentare și capac de protecție împotriva prafului, fără monitor.