Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Microscop stereo cu stativ pentru iluminare LED3000, Tip: S9E

Cod articol.: 491785 S9E

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 491785 S9E
EAN / GTIN 7630003596878
Producător/responsabil Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descriere

Execuţie:

Microscop StereoZoom® pentru lucrări ergonomice cu zoom 9:1.
  • Tehnologia patentată FusionOptics™ pentru imagini detaliate cu o claritate profundă.
  • Distanţă de lucru de 122 mm pentru lucrări comode la microscop.
  • ClickStops integrate la mărire de 10×, 20×, 30×, 40× şi 50×.
  • Sistem cu corijare apocromatică.
  • Stativ iluminare LED3000 cu port USB2. Lampa inelară LED3000 generează o iluminare luminoasă şi uniformă a eşantionului cu o temperatură contrastantă a culorii şi un câmp vizual larg.
  • Sunt disponibile patru opţiuni de iluminare (semicerc şi pătrat) pentru contraste diferite.
  • Construcţia compactă permite accesul confortabil din lateral la eşantion.
  • Reglare a intensităţii luminoase pentru fiecare opţiune de iluminare.
  • Controlul luminii şi reglare comodă prin intermediul panoului tactil.

Livrare:

Inclusiv cablu de reţea (100 - 230 V) şi husă de protecţie împotriva prafului.