{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tip de calibru | Calibru ”nu trece” (NO-GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 18 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 18 mm | |
| Tip filet | M | |
| Filet | M18 | |
| Pasul filetului | 2,5 mm | |
| Diametrul filetului | 18 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Tip produs | Calibru tampon cu filet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 486516 M18 | |
| EAN / GTIN | 4046122621163 | |
| Număr producător | 232697 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |