Calibru tampon filetat „nu trece” pentru MultiCheck Digital, Filetul: M6

Cod articol.: 486516 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 47,40 € /buc.
  • 18,65 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
CAS AL M6
Cod SH AL 1 mm
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO)
Dimensiune nominală min. 6 mm
Dimensiune nominală max. 6 mm
Tip filet M
Filet M6
Pasul filetului 1 mm
Diametrul filetului 6 mm
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 13; DIN ISO 1502
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 486516 M6
EAN / GTIN 4046122621224
Număr producător 258484
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Adaptat pentru:

Aparat de bază 486511 Ref. 2-10, tampon de măsurare Cod 486512 Ref. 2-10 şi manşon de protecţie Cod 486515 Ref. M2 până la M10.