{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de calibre | Calibrador de rechazo (NO-GO) | |
| Medida nominal mín. | 18 mm | |
| Medida nominal máx. | 18 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Rosca | M18 | |
| Paso de rosca | 2,5 mm | |
| Diámetro de la rosca | 18 mm | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | Tampón para roscas | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 486516 M18 | |
| EAN / GTIN | 4046122621163 | |
| Número del fabricante | 232697 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |