Calibru tampon filetat „nu trece” pentru MultiCheck Digital, Filetul: M16

Cod articol.: 486516 M16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 47,40 € /buc.
  • 18,65 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO)
Dimensiune nominală min. 16 mm
Dimensiune nominală max. 16 mm
Tip filet M
Filet M16
Pasul filetului 2 mm
Diametrul filetului 16 mm
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 13; DIN ISO 1502
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 486516 M16
EAN / GTIN 4046122621156
Număr producător 258489
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Adaptat pentru:

Aparat de bază 486511 Ref. 12-20, tampon de măsurare Cod 486512 Ref. 12-20 şi manşon de protecţie Cod 486515 Ref. M12 până la M20.