Medidor de rosca para MultiCheck Digital, Rosca: M16

N.º do artigo: 486516 M16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 55,46 € /pçs.
  • 21,82 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre de refugo
Tipo de rosca M
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Rosca M16
Passo de rosca 2 mm
Tipo de produto Calibre macho de rosca não passa

Identificação e classificação

Número do artigo 486516 M16
EAN/GTIN 4046122621156
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma DIN ISO 1502.

Indicado para:

Aparelho base 486511 tam. 12-20, casquilho de medição n.º 486512 tam. 12-20 e casquilho protetor n.º 486515 tam. M12 a M20.