Dispozitiv digital de bază calibru tampon filetat cu prag WMCD MultiCheck Digital, Pentru filet M: 2-10

Cod articol: 486511 2-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Dimensiune internaţională CR2032
Tensiune nominală 3 V
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
reîncărcabilă nu
Citire 0,01 mm
Serie Calibru pentru filet multi check
Lungime 181 mm
Lungime (asamblat) 233 mm
Diametru 28 mm
Greutate 250 g
Tip produs Calibru tampon cu prag

Identificare și clasificare

Cod articol 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Număr producător 229743
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Execuţie:

Aparatul de bază MultiCheck Digital cu capete interschimbabile, tampon pentru măsurare şi manşon de protecţie pentru verificarea conformităţii cu calibrul şi pentru măsurarea adâncimii filetului. Adâncime de măsurare până la 4 × D, max. 80 mm.

Avantaj:

Verificarea diferitelor dimensiuni de filet cu un dispozitiv de bază. Verificarea într-o singură etapă de lucru a conformităţii cu calibrul pentru filete şi a adâncimii filetului. Economie de timp cu până la 50% pentru un ciclu de verificare. Înlocuire simplă a calibrului tampon uzat.

Adaptat pentru:

Filet Ref.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Livrare:

Dispozitiv de bază WMCD MultiCheck Digital, incl. baterie CR2032.