Ştift de control individual din carbură Clasa de toleranţă 1, Tip: 2

Cod articol.: 483916 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune nominală min. 1 mm
Dimensiune nominală max. 2,99 mm
Pas 0,01 mm
Grosime min. 0,5 mm; 1 mm
Grosime max. 2,99 mm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T1
Clasa de toleranţă 1
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,01 mm
Tip produs știft de control
Lungimea totală L 70 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material carbură
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483916 2
EAN / GTIN 2050001940964
Număr producător TYP 112

Descriere

Execuţie:

Ştift de control din carbură. Suprafaţă rectificată şi lepuită. Începând de la ⌀ 5,01 marcat în privinţa dimensiunilor. Eliminarea ascuţimii ambelor părţi prin teşire.

Avantaj:

  • De două ori mai dur decât oţelul pentru calibre
  • Rezistent la coroziune

Accesorii opţionale:

Suport pentru ştifturi de control cod 483930; 483935 și 483937. La comandă, vă rugăm să specificați intervalul de diametre dorit.

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ dorit, de ex. cod 483916 ref. 3 4,35.