Ştift de control individual inoxidabil Clasa de toleranţă 1, Mărime coadă: 4

Cod articol.: 483915 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 18,20 € /buc.
  • 5,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare min. 0,301 mm
Domeniu de măsurare max. 13,999 mm
Dimensiune nominală min. 6,001 mm
Dimensiune nominală max. 9,999 mm
Pas 0,001 mm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T1
Clasa de toleranţă 1
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,001 mm
Tip produs știft de control
Lungimea totală L 70 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material oţel superior
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483915 4
EAN / GTIN 2050002070844
Număr producător M153
Producător/responsabil Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descriere

Execuţie:

Ştift de control din oțel rezistent la rugină şi acizi, călit (58-62 HRC) şi revenit. Suprafaţă rectificată şi lepuită. Începând de la ⌀ 1,50 marcat dimensional pe suprafaţa laterală. Începând de la ⌀ 3,00 marcat dimensional pe suprafaţa frontală. Începând de la ⌀ 1,00 mm, teșit.

Accesorii opţionale:

Suport pentru ştifturi de control cod 483930, 483935; 483937. La comandă, vă rugăm să specificați domeniul de diametru dorit.

Notă:

La plasarea comenzii precizaţi în plus ⌀ indicat, de ex. Cod 483915 Ref. 5 10,008.