• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cutter pliabil zimțat

Cod articol.: 48221998
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Inoxidabil da
Tip produs Cuţite
Caracteristici Manevrabil cu o singură mână; Lamă retractabilă; Lamă schimbabilă
Material lamă oțel
Lungimea lamei 75 mm
Şlefuire Tăiş zimţat
Lamă de perforare Lamă cu 1 găuri
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Materialul mâner plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 48221998
EAN / GTIN 045242359165
Număr producător 48221998
L-Număr L00800 3591
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lame din oțel D2 de înaltă calitate pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii
  • Lama rezistentă rămâne ascuțită mai mult timp
  • Lama netedă sau parțial zimțată, lungă de 75 mm și ascuțită, permite o muncă precisă și o tăiere curată
  • Cuțitul pliabil se deblochează prin simpla apăsare a unui buton
  • Cadrul din oțel fixează lama în poziția deschisă
  • Mâner din plastic ranforsat cu fibră de sticlă și mâner din oțel inoxidabil
  • Blocajul de siguranță cu blocare a căptușelii fixează lama în poziție deschisă
  • Perforație pentru atașarea ușoară la un dispozitiv de blocare a sculei Milwaukee atunci când se lucrează la înălțime
  • Clipul de centură reversibil permite transportul cu mâna dreaptă și stângace.

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Cuțit pliabil Hardline zimțat - 1 buc