• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zavírací nůž Hardline s vroubkovaným ostřím - 1ks

Artiklové číslo: 48221998
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48221998
EAN / GTIN 045242359165
Číslo výrobce 48221998
L-číslo L00800 3591
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní čepele z oceli D2 pro vysokou ochranu proti korozi
  • Odolné ostří zůstává déle ostré
  • Hladká nebo částečně vroubkovaná čepel, 75 mm dlouhá a ostrá, umožňuje přesnou práci a čistý řez
  • Zavírací nůž se odemkne stisknutím tlačítka
  • Ocelový rám zajišťuje nůž v otevřené poloze
  • Plastová rukojeť vyztužená skelnými vlákny s nerezovou
  • Bezpečnostní pojistka Liner Lock zajišťuje čepel v otevřené poloze
  • Perforace pro snadné připojení k zámku nářadí Milwaukee při práci na výšku
  • Oboustranný klip na opasek umožňuje přepravu praváků i leváků.

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Zavírací nůž Hardline vroubkovaný - 1 ks