Cuchilla plegable premium hardline dentada

Número de artículo: 48221998
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 48221998
EAN / GTIN 045242359165
Número del fabricante 48221998
Número L L00800 3591
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Acero D2 de calidad Premium para una alta resistencia a la corrosión
  • Alta resistencia al desgaste y tenacidad, ofreciendo un afilado más duradero
  • Hoja de 75mm afilada / serrada y acabada en punta
  • Ideal para el corte a través de materiales y la punta afilada nos permite mayor precisión en el clavado
  • Apertura con sistema de rodamiento: solo puede ser abierto con dos manos
  • Mango con estructura de acero, que sujeta la cuchilla con seguridad cuando está abierta
  • Empuñadura bicomponente de fibra de vidrio y acero inoxidable
  • Bloqueo de la cuchilla cuando está abierta
  • Orificio para poder colocar una cinta o cuerda
  • Clip reversible para poder colocarlo en cinturón al lado izquierdo o derecho

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: navaja plegable Hardline dentada - 1 ud