Zložljivi nož Hardline z nazobčanimi robovi - 1 kos

Št. art.: 48221998
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48221998
EAN/GTIN 045242359165
Številka proizvajalca 48221998
L-število L00800 3591
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostna rezila iz jekla D2 za visoko zaščito pred korozijo
  • Odporno rezilo ostane dlje časa ostro
  • Gladko ali delno nazobčano rezilo, dolgo 75 mm in ostro, omogoča natančno delo in čist rez
  • Zložljivi nož se odklene s pritiskom na gumb
  • Jekleni okvir zagotavlja, da je rezilo v odprtem položaju
  • S steklenimi vlakni ojačan plastični ročaj z ročajem iz nerjavečega jekla
  • Varnostna ključavnica Liner Lock zavaruje rezilo v odprtem položaju
  • Perforacija za enostavno pritrditev na ključavnico orodja Milwaukee pri delu na višini
  • Obojestranska sponka za pas omogoča prenašanje z desno in levo roko.

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: zložljivi nož Hardline nazobčan - 1 kos