Couteau pliant de qualité supérieure hardline dentelé

Réf.: 48221998
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 48221998
EAN / GTIN 045242359165
Réf. fabricant 48221998
Article hors catalogue L00800 3591
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lame en acier premium D2, meilleure résistance à la corrosion
  • Haute résistance, reste affutée plus longtemps
  • Lame lisse ou crantée, idéale pour déchirer les matériaux tout en contôlant le perçage
  • Ouverture à bascule avec un système de roulement, peut être ouvert avec une seule main
  • Liner lock : Sécurise la lame dans la position ouverte
  • Poignée en acier inoxydable recouverte de nylon
  • Clip ceinture réversible adapté au droitier et au gaucher
  • Trou pour lanière
  • Clip de ceinture réversible permettant un portage pour droitier ou gaucher

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : Hardline folding knife serrated - 1 pc