Cântar cu resort Macro Line, Plajă maximă de cântărire: 5kg

Cod articol.: 479420 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 60,00 € /buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 5kg
Ambalaj Husă
Prinderea greutăţii Cârlig
Interval de cântărire min. 0 kg
Interval de cântărire max. 5 kg
Lizibilitate 0,05 kg
Repetabilitate 0,05 kg
Liniaritate ± 0,05 kg
Valoarea diviziunii de gradaţie 50 cN
Număr de indicatoare mobile 1 buc.
Lungimea scalei 140 mm
Tip produs dinamometru
Unitate interval de cântărire kilogramă
Tehnică de măsurare analog
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479420 5
EAN / GTIN 7612348800056
Număr producător 80005

Descriere

Execuţie:

Cântare de precizie cu acurateţe ridicată ±0,3 % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziţie de măsurare (în afară de Cod 479410 − doar vertical). Reglare zero şi tară de 20 % prin şurubul de reglare. Suspendare superioară şi inferioară cu posibilităţi de rotire la 360°.
Cu indicator mobil şi mâner de prindere.

Livrare:

Inclusiv toc de plastic şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.