Vzmetna tehtnica Macro Line, maksimalno območje tehtanja: 5kg

Št. art.: 479420 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 5 kg
Delitev 50 g
Dolžina skale 140 mm
Obremenitev Kavelj
Vrsta izdelka vzmetne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 479420 5
EAN/GTIN 7612348800056

Opis

Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo ±0,3 % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 − le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.
S pomožnim kazalcem in držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov