{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 50kg | |
| Ambalaj | Husă | |
| Prinderea greutăţii | Cârlig | |
| Interval de cântărire min. | 0 kg | |
| Interval de cântărire max. | 50 kg | |
| Lizibilitate | 0,5 kg | |
| Repetabilitate | 0,5 kg | |
| Liniaritate ± | 0,5 kg | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 500 cN | |
| Număr de indicatoare mobile | 1 buc. | |
| Lungimea scalei | 90 mm | |
| Tip produs | dinamometru | |
| Unitate interval de cântărire | kilogramă | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 479420 50 | |
| EAN / GTIN | 7612348800506 | |
| Număr producător | 80050 |