Balanza de resorte Macro Line, Intervalo de pesaje máximo: 5kg

Número de artículo: 479420 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 70,20 € /piezas
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 5kg
Embalaje Estuche
Toma de la carga Gancho
Intervalo de pesaje mín. 0 kg
Intervalo de pesaje máx. 5 kg
Precisión de lectura 0,05 kg
Repetibilidad 0,05 kg
Linealidad ± 0,05 kg
Valor de división de la escala 50 cN
Número de indicadores de seguimiento 1 ud.
Longitud de la escala 140 mm
Tipo de producto balanza de resorte
Unidad del rango de pesaje kilogramos
Metrología analógico
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479420 5
EAN / GTIN 7612348800056
Número del fabricante 80005

Descripción

Ejecución:

Balanzas de precisión elevada ± 0,3% de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 − solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.
Con indicador de seguimiento y asidero.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.