{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 5kg | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| Apkrovos laikymas | Kablys | |
| Minimalios svėrimo ribos (kilogramai) | 0 kg | |
| Maksimalios svėrimo ribos (kilogramai) | 5 kg | |
| Nuskaitymo tikslumas (kilogramai) | 0,05 kg | |
| Atkartojamumas (kilogramai) | 0,05 kg | |
| Tiesiškumas ± (kilogramai) | 0,05 kg | |
| Skalės padalos | 50 cN | |
| Rodyklių kiekis | 1 vnt. | |
| Skalės ilgis | 140 mm | |
| Produkto rūšis | spyruoklės jėgos matuoklis | |
| Svėrimo ribų vienetas | kilogramai | |
| Matavimo įrankiai | analoginis | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 479420 5 | |
| EAN / GTIN | 7612348800056 | |
| Gamintojo numeris | 80005 |