Înregistrator de date, Tip: 175T2

Cod articol: 474180 175T2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 81,40 € /buc.
  • 123,50 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Domeniu de măsurare temperatură (senzor extern) -40 – 120 °C
Domeniu de măsurare temperatură (senzor intern) -35 °C - 55 °C
Eroare de toleranţă temperatură (senzor extern) ±0,3 °C
Eroare de toleranţă temperatură (senzor intern) ±0,5 °C
Denumirea producătorului 175 T2
Interfaţă Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 65
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Tip de senzor extern NTC
Lungime 89 mm
Lăţime 55 mm
Înălţime 30 mm
Tip produs Înregistrator de date

Identificare și clasificare

Cod articol 474180 175T2
EAN / GTIN 4029547011092
Număr producător 0572 1752
Producător/responsabil Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Înregistrator de date cu 2 canale, robust şi compact, cu afişaj mare, cu fundal iluminat. Memorie internă pentru 1 milion de valori măsurate. Siguranţă mare a datelor şi cu baterie descărcată. Interval de măsurare reglabil între 10 s şi 24 h. Durabilitatea bateriei ≥ 3 ani (interval de măsurare 15 min., 25 °C). Două interfeţe standard (mini-USB şi card SD) pentru programarea şi citirea uşoară a datelor înregistrate prin intermediul unei conexiuni directe la un PC.
Racord pentru 1 senzor extern de temperatură (tip NTC).

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, închizător, 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 şi certificat de etalonare, software ComSoft Basic V5 disponibil gratuit pentru descărcare.

Accesorii opţionale:

Cablu USB 474183 Ref. USB.
Senzor de temperatură (tip NTC) la cerere.