Înregistrator de date, Tip: 175T3

Cod articol.: 474180 175T3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 78,00 € /buc.
  • 74,40 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Reîncărcabilă nu
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului 175 T3
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip de senzor extern K; T
Valoare de măsurare min., Senzor extern -50 °C; -50 °C
Valoare de măsurare max., Senzor extern 1.000 °C; 400 °C
Eroare de toleranţă, Senzor extern 0,5 °C; 0,5 °C
Precizie formulă, Senzor extern ±0,5 °C (-50 bis 70 °C)
Rezoluţie de afişare 0,1 °C; 0,1 °C
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Înregistrator de date
Mărimi măsurate Grade Celsius
Domeniu de măsurare pentru Senzor extern; Senzor extern
Valori memorie aparat 1.000.000
Interfaţă Interfaţă USB
Materialul carcasei plastic
Lungimea totală 96 mm
Lăţime totală 54 mm
Înălţimea totală 29 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 474180 175T3
EAN / GTIN 4029547011108
Număr producător 0572 1753
Producător/responsabil Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Înregistrator de date cu 2 canale, robust şi compact, cu afişaj mare, cu fundal iluminat. Memorie internă pentru 1 milion de valori măsurate. Siguranţă mare a datelor şi cu baterie descărcată. Interval de măsurare reglabil între 10 s şi 24 h. Durabilitatea bateriei ≥ 3 ani (interval de măsurare 15 min., 25 °C). Două interfeţe standard (mini-USB şi card SD) pentru programarea şi citirea uşoară a datelor înregistrate prin intermediul unei conexiuni directe la un PC.
Racord pentru 2 senzori externi de temperatură (tip K şi T) Cod 474120, 474140 sau 474150.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, închizător, 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 şi certificat de etalonare, software ComSoft Basic V5 disponibil gratuit pentru descărcare.

Accesorii opţionale:

Cablu USB 474183 Ref. USB.