Multimetru, Tip de dispozitiv: 960

Cod articol.: 473320 960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 80,00 € /buc.
  • 86,40 € /buc.
La cerere
În stoc
572 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de dispozitiv Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 4.000
Afişaj cu iluminare de fundal da
Precizie de bază 1 %
Clasă de protecţie IP IP 67
Control sonor pentru continuitatea circuitelor da
Verificarea diodelor da
Procedeu de măsurare TRUE RMS (AC)
Tastă de memorare a valorii da
Iluminare a punctelor de măsurare da
Deconectare automată da
Tensiune alternativă CA 1 mV − 600 V
Tensiune continuă CC 0,1 mV − 600 V
Curent alternativ CA 0,1 µA − 10 A
Curent continuu CC 0,1 µA − 10 A
Rezistenţă 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacitate 0,01 nF − 4000 µF
Frecvenţă 0,01 Hz − 10 kHz
Categorie de supratensiune CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Alimentare cu energie electrică 2x Cod 081556 Ref. LR3
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR3
Tip produs Multimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Număr producător 473320 960
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă ergonomică din două componente, cu cadru de protecţie din cauciuc. Afişaj digital mare, uşor de citit, cu iluminare comutabilă a fundalului. Aparate de măsurare Auto Ranging. Toate aparatele prezintă suport pe partea posterioară pentru vârfurile de verificare, putând fi manevrate cu o singură mână, cu cadru pentru aşezare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Aparate digitale de măsurare pentru service cu funcţii extinse.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Livrare:

Inclusiv baterii (Ref. 960 2 bucăţi, Ref. 9917 1 bucată), conductori de măsură Cod 473328 Ref. 2.