Clește ampermetric, Tip: 365

Cod articol.: 473290 365
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 104,50 € /buc.
  • 97,60 € /buc.
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Denumirea producătorului Typ: 365
Ambalaj husă
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Deschidere maximă clește 18 mm
Proces măsurare TRUE RMS (AC)
Măsurarea rezistenței min. 0,1 Ω
Măsurarea rezistenței max. 0,006 MΩ
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 0,1 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 600 V
Afișaj (CC) min. 0,1 V
Afișaj (DC) max. 600 V
Afișaj (AC) min. 0,1 V
Afișaj (AC) max. 600 V
Curent alternativ (AC) min. 0,1 mA
Curent alternativ (AC) max. 200 A
Tensiune alternativă (AC) min. 0,1 V
Tensiune alternativă (AC) max. 600 V
Curent continuu (DC) min. 100 mA
Curent continuu (DC) max. 200 A
Tensiune continuă (DC) min. 0,1 V
Tensiune continuă (DC) max. 600 V
Afişare LCD; LCD
Afișaj iluminat da; da
Deconectare automată da; da
Număr afișabil max. 6.000; 6.000
Precizie de bază 2 %; 2 %
Tip produs cleşte ampermetric
Variante de măsurare Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu Da
Cu afișaj Da; Da
Categorie de supratensiune CAT III
Caracteristici Iluminare a punctelor de măsurare
Funcţie Hold
Standard DIN EN 61010-1
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 473290 365
EAN / GTIN 095969559874
Număr producător 365/E
Producător/responsabil Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Descriere

Execuţie:

Clampmetre cu afişaje LCD mari, uşor lizibile cu design subţire şi ergonomic.
Afişaj suplimentar cu fundal iluminat. Cleşte detaşabil pentru o măsurare mai uşoară.

Standard:

EN 61010-1

Livrare:

Cu conductori de măsură şi geantă Duspol capitonată.
Batterii 2× Cod 081561 Ref. LR6.