Dispozitiv de verificare a tensiunii DUSPOL®, Tip de dispozitiv: PROFIPOL+

Cod articol: 473105 PROFIPOL+
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 64,20 € /buc.
  • 185,50 € /buc.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de dispozitiv Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de afişare CA 12 V - 690 V
Interval de afişare CC 12 V - 690 V
Afişaj LED
Clasă de protecţie IP IP 54
Verificarea fazelor LED
Verificarea polarităţii LED
Verificare a continuităţii circuitelor acustic / LED
Detector fără contact al ruperii cablurilor da
Categorie de supratensiune CAT II 690 V; CAT III 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR3
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Identificare și clasificare

Cod articol 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Număr producător 020023
Producător/responsabil BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descriere

Execuţie:

Cu blocare a mânerului de verificare, pentru manevrare cu o singură mână la prize şi depozitare în siguranţă. Afişarea tensiunii este funcţională chiar dacă bateriile sunt goale sau au fost scoase.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015