Nivela rotativa cu lasel LINO, Tip: L6G

Cod articol.: 468486 L6G
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Durată de funcţionare 11 h
Serie LINO
Clasă de protecție IP IP54
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Domeniu de nivelare, Autonivelare 4 grad
Filet, Cu filet pentru trepied 1/4 UNC inch
Tip produs Laser cu linii în cruce
Execuție Cu receptor; Fără receptor
Caracteristici Autonivelare; Cu filet pentru trepied
Lungimea totală 100 mm
Lăţimea totală 60 mm
Înălţimea totală 110 mm
Greutate totală 530 g

Identificare și clasificare

Cod articol 468486 L6G
EAN / GTIN 7640110699942
Număr producător 912971

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din plastic, ergonomică; protejată împotriva prafului şi a apei.
Cu linii de laser verzi, care asigură o vizibilitate optimă. O vizibilitate cu până la 400% mai bună decât în cazul fasciculului roşu.
Nivelă laser multilinie cu autonivelare, cu linii laser 3× 360°. O linie laser orizontală şi două verticale 360°. Linii laser subţiri, pronunţate şi vizibile clar. Puterea laserului este reglabilă în 3 trepte, pentru o vizibilitate mai bună sau un timp de funcţionare mai mare. Autonivelare la poziţii înclinate pentru distanţe mari. Economie de timp datorită alinierii simple a punctului de plumb. Punct de plumb fix datorită bazei integrate. Aliniere simplă şi precisă a liniilor laser cu ±10°. Funcţie de memorie pentru setările personale. Protejat împotriva prafului şi a apei pulverizate. Conceptul alimentării din trei surse posibile permite lucrul fără întreruperi. Opţional, funcţionare cu acumulator Li-Ion, cu baterii AA sau cu alimentare de la reţea.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Baterie Li-ion, încărcător cu adaptor de rețea, suport baterie, placă laser țintă, adaptor magnetic TWIST 250, adaptor de perete UAL 130, cablu de protecție împotriva căderilor, valiză.