{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Duración de funcionamiento | 11 h | |
| Serie | LINO | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Intervalo de nivelación, Autonivelación | 4 grados | |
| Rosca, Con rosca para trípode | 1/4 UNC pul | |
| Tipo de producto | Láser de líneas cruzadas | |
| Modelo | Con receptor; Sin receptor | |
| Características | Autonivelación; Con rosca para trípode | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Anchura total | 60 mm | |
| Altura total | 110 mm | |
| Peso total | 530 g |
| Número de artículo | 468486 L6G | |
| EAN / GTIN | 7640110699942 | |
| Número del fabricante | 912971 |