{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Doba provozu | 11 h | |
| Řada | LINO | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Provoz s bateriemi | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Rozsah vyrovnávání, Samonivelace | 4 stupeň | |
| Závit, Se závitem pro stativ | 1/4 UNC palec | |
| Druh produktu | Křížový liniový laser | |
| Provedení | S přijímačem; Bez přijímače | |
| Vlastnosti | Samonivelace; Se závitem pro stativ | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Celková šířka | 60 mm | |
| Celková výška | 110 mm | |
| Hmotnost celkem | 530 g |
| Katalogové číslo | 468486 L6G | |
| EAN / GTIN | 7640110699942 | |
| Číslo výrobce | 912971 |