Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO, Typ: L6G

Artikel-Nr.: 468486 L6G
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer 11 h
Serie LINO
IP Schutzart IP54
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben; Batteriebetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Nivellierbereich, Selbstnivellierung 4 Grad
Gewinde, mit Stativgewinde 1/4 UNC Zoll
Produktart Kreuzlinienlaser
Ausführung mit Empfänger; ohne Empfänger
Eigenschaften Selbstnivellierung; mit Stativgewinde
Länge gesamt 100 mm
Breite gesamt 60 mm
Höhe gesamt 110 mm
Gewicht gesamt 530 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468486 L6G
EAN / GTIN 7640110699942
Herstellernummer 912971

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt.
Mit grünen Laserlinien für optimale Sichtbarkeit. Bis zu 400% bessere Sichtbarkeit als roter Laserstrahl.
Selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit 3× 360° Laserlinien. Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Laserlinien. Laserlinien dünn, scharf und deutlich sichtbar. Laserleistung in 3 Stufen einstellbar für bessere Sichtbarkeit oder längere Betriebszeit. Selbstnivellierung über weite Distanzen bei Schräglagen. Zeitersparnis durch einfaches Einrichten des Lotpunktes. Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis. Einfache und präzise Ausrichtung der Laserlinien um ±10°. Speicherfunktion der persönlichen Einstellungen. Staub- und Spritzwassergeschützt. Das dreifache Stromversorgungskonzept ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Wahlweise mit Li-Ion-Akku, AA-Batterien oder Netzteil betreibbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Li-Ion-Akku, Ladegerät mit Netzadapter, Batteriehalter, Laserzieltafel, magnetischer Adapter TWIST 250, Wandadapter UAL 130, Fallschutzseil, Koffer.