{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Mâner străpuns | da | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Lungime | 1.000 mm | |
| Ambalaj | Țeavă filetată | |
| Cu magnet | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Execuţie suprafaţă măsurare | Prismatic | |
| Materialul carcasei | Aliaj din metale uşoare | |
| Culoarea | albastru; argintiu | |
| Limită de eroare poziţie normală | 0,5 mm/m | |
| Limită de eroare modul electronic | 0,05 (0° grad; 90°) grad; 0,1 (1° - 89°) grad | |
| Mod de afişaj | °, %, mm/m, in/ft − decimal şi ca fracţie | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | nivelă cu bulă | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 467520 1000 | |
| EAN / GTIN | 4007368121732 | |
| Număr producător | 467520 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |