Uređaji za lociranje GMS120

Artikl br.: 465570 GMS120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 120 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
Dubina zahvaćanja čelik 120 mm
Dubina zahvaćanja bakar 80 mm
Dubina zahvaćanja kod vodova koji provode struju 50 mm
Dubina zahvaćanja drvo 38 mm
Težina 270 g
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Duljina 200 mm
širina 85 mm
Visina 32 mm
IP-klasa zaštite IP 54
Vrsta proizvoda Uređaji za lociranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 465570 GMS120
EAN / GTIN 3165140560108
Broj proizvođača 0601081000

Opis

Izvedba:

Pouzdano mjesto niskih objekata do dubine od 120 mm. Tri načina detekcije (suha gradnja, metal, način rada za naponske vodove) za različite primjene. Pouzdanije otkrivanje objekata pomoću optičkih i akustičkih signala.
Precizni prikaz sredine objekta. Sredina traženog objekta može se jednostavno označiti kroz otvor za označavanje. Veliki, osvijetljeni zaslon. Softgrip površina za bolje prianjanje.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Materijali koji se mogu detektirali: metali koji sadrže željezo, metali koji ne sadrže željezo, drvene podkonstrukcije, vodovi koji provode napon.

Opseg isporuke:

Baterija br. 081551 6LR61, traka za nošenje oko ruke, zaštitna torba.