{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos (diapazonas) | 120 mm | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
| Pasiekimo gylis, plienas | 120 mm | |
| Pasiekimo gylis, varis | 80 mm | |
| Pasiekimo gylis, aukštos įtampos laidai | 50 mm | |
| Pasiekimo gylis, mediena | 38 mm | |
| Svoris | 270 g | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Ilgis | 200 mm | |
| Plotis | 85 mm | |
| Aukštis | 32 mm | |
| IP apsaugos klasė | IP 54 | |
| Produkto rūšis | Vietos ieškiklis |
| Produkto numeris | 465570 GMS120 | |
| EAN / GTIN | 3165140560108 | |
| Gamintojo numeris | 0601081000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com |