• Ingen pris tilgjengelig

Lokaliseringsanordning, Typ: GMS120

Article no.: 465570 GMS120

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 120 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
Lokaliseringsdjup stål 120 mm
Lokaliseringsdjup koppar 80 mm
Lokaliseringsdjup strömförande ledningar 50 mm
Lokaliseringsdjup trä 38 mm
vikt 270 g
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Längd 200 mm
Bredd 85 mm
höjd 32 mm
IP-skyddsklass IP 54
Produktslag Lokaliseringsanordning

Identification & Classification

Artikkelkode 465570 GMS120
EAN / GTIN 3165140560108
Manufacturer number 0601081000
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Tillförlitlig lokalisering även av djupt liggande objekt ned till 120 mm djup. Tre detektionslägen (gips, metall, läge för spänningsförande ledningar) för olika användningsområden. Tillförlitlig detektering av föremål genom optisk och akustisk signal.
Exakt punktvisning av objektets mitt. Mittpunkten för det sökta objektet kan enkelt markeras genom markeringsöppningen. Stor, belyst display. Softgrip-yta för bättre grepp..

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Detekterbara material. Järnmetaller, icke järnhaltiga metaller, träkonstruktioner, spänningsförande ledningar.

Leveransinnehåll:

Batteri nr 081551 6LR61, handrem, skyddsväska.