{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 120 mm | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 | |
Tunnistamissyvyys teräs | 120 mm | |
Tunnistamissyvyys kupari | 80 mm | |
Tunnistamissyvyys jännitteiset sähköjohtimet | 50 mm | |
Tunnistamissyvyys puu | 38 mm | |
Paino | 270 g | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Pituus | 200 mm | |
Leveys | 85 mm | |
Korkeus | 32 mm | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Tuotetyyppi | Rakenneilmaisin |
Tuotekoodi | 465570 GMS120 | |
EAN / GTIN | 3165140560108 | |
Valmistajan numero | 0601081000 |