Ruletă, Lungimea benzii: 5m

Cod articol.: 462070 5
Preț per 1 buc. (5,97 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 34,00 € /buc.
  • 50,80 € /buc.
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 5 m
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 70 mm
Lățime carcasă/cadru 30 mm
Înălțime carcasă/cadru 69 mm
Culoare carcasă/cadru gri
Material Oţel; Poliamidă armată cu fibre de sticlă; Teflon
Lungimea totală 70 mm
Lăţimea totală 30 mm
Înălţimea totală 69 mm
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
Pliabil/flexibil da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 1
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462070 5
EAN / GTIN 4062406095628
Număr producător 462070 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă şi retur automat al benzii. Pentru o prindere perfectă, suprafeţele de contact şi butonul de oprire sunt acoperite cu Haptoprene din două componente. Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare uşoară şi o funcţionare extrem de uşoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii. Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziţionare precisă. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.