{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalva | pilkas | |
| Padalos | milimetrinis | |
| Padalos vertė | 1 mm | |
| Blokų matavimo diapazonas | Metras | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 m | |
| matavimo diapazonas maks. | 5 m | |
| Juostos plotis | 16 mm | |
| Juostos spalva | baltas | |
| Juostos tipas | ruletė | |
| Korpuso / rėmo ilgis | 70 mm | |
| Korpusas / rėmo plotis | 30 mm | |
| Korpusas / rėmo aukštis | 69 mm | |
| Korpusas / rėmo spalva | pilkas | |
| Medžiaga | Plienas; Teflon; stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas | |
| Bendras ilgis | 70 mm | |
| Bendras plotis | 30 mm | |
| Bendras aukštis | 69 mm | |
| Automatinis juostos suvyniojimas | taip | |
| Juostos stabdymas / fiksavimas | taip | |
| Lenkiama / lankstu | taip | |
| Su diržo spaustuku | taip | |
| Tikslumo klasė | EG 1 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | matavimo juosta |
| Produkto numeris | 462070 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406095628 | |
| Gamintojo numeris | 462070 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |