Tračni metar, točnost 1 5 m

Artikl br.: 462070 5
(6,32 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG I
Duljina trake 5 m
Širina trake 16 mm
Duljina kućišta 70 mm
Širina kućišta 30 mm
Visina kućišta 69 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462070 5
EAN / GTIN 4062406095628

Opis

Izvedba:

Izrazito kvalitetan metar u traci s kućištem od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i automatskim vraćanjem. Kontaktne površine i tipka za zaustavljanje presvučene su s 2K-Haptoprene radi sigurnog hvata. Klizni ležajevi presvučeni slojem teflona omogućuju glatko klizanje i iznimno lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Primijenjeni aluminijski profil na donjoj strani za precizno stajanje. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.