Mérőszalag 5 m

Cikkszám: 462070 5
(6,14 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 32,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG I
Szalaghossz 5 m
Szalagszélesség 16 mm
Ház hossza 70 mm
Ház szélessége 30 mm
Ház magassága 69 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462070 5
EAN / GTIN 4062406095628

Leírás

Kivitel:

Különösen kiváló minőségű mérőszalag üvegszál erősítésű poliamid házzal és automatikus szalag visszahúzással. A tökéletes fogás érdekében az érintkező felületek és a stop gomb 2K Haptoprene bevonattal rendelkeznek. A teflonos siklócsapágyak lágy csúszást és különösen könnyű járást biztosítanak. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. Az alsó részen elhelyezett alumínium profil precíz stabilitást biztosít. A speciális színtelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés jó rálátást biztosít minden fényviszonynál.