Svinovací metr, Délka pásma: 5m

Artiklové číslo: 462070 5
Cena za 1 ks (CZK 156,80 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 270,00 CZK / ks
  • 850,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Barva
Šedá
Stupnice
milimetr
Dělení
1 mm
Jednotka rozsahu měření
Metr
Rozsah měření min.
0 m
Rozsah měření max.
5 m
Šířka pásu
16 mm
Barva pásu
Bílá
Typ rozměru pásu
Svinovací metr
Materiál
Polyamid zesílený skelným vláknem; Teflon; ocel
Celková délka
70 mm
Celková šířka
30 mm
Celková výška
69 mm
Automatický zpětný chod pásu
ano
Zarážka/aretace pásu
ano
Ohebné/pružné
ano
Se sponou na opasek
ano
Třída přesnosti
EG 1
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Druh produktu
Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462070 5
EAN / GTIN 4062406095628
Číslo výrobce 462070 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní svinovací metr s krytem z polyamidu s laminátovou výztuží a automatickým navíjením. Pro perfektní úchop jsou kontaktní plochy a tlačítko brzdy potaženy 2složkovým materiálem Haptoprene. Kluzná ložiska s teflonem zajišťují jemné klouzání a obzvlášť lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy pohlcuje energii zpětného rázu a chrání tím zápěstní kloub. Vložený hliníkový profil na spodní straně pro zachování přesné a stabilní polohy. Speciální čirý lak účinně chrání pásmo před opotřebením. Úprava proti odleskům navíc zajišťuje dobrou viditelnost za všech světelných podmínek.