Cinta métrica enrollable, Longitud de cinta: 5m

Número de artículo: 462070 5
Precio por 1 unidad (7,14 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,78 € /piezas
  • 59,44 € /piezas
a petición
En stock
237 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color gris
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 5 m
Anchura de cinta 16 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 70 mm
Anchura carcasa / bastidor 30 mm
Altura carcasa / bastidor 69 mm
Color carcasa / bastidor gris
Material Acero; Poliamida reforzada con fibra de vidrio; Teflon
Longitud total 70 mm
Anchura total 30 mm
Altura total 69 mm
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Plegable/flexible sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 1
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462070 5
EAN / GTIN 4062406095628
Número del fabricante 462070 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta. Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de Haptoprene de dos componentes. Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Perfil de aluminio insertado en el lado inferior para la colocación precisa. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.