Escuadra lisa de punta 120X80 mm

Número de artículo: 455600 120X80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 33,70 € /piezas
a petición
En stock
111 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Embalaje: Estuche

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Perpendicularidad basado en DIN 875/2.
Longitud brazo largo 120 mm
Longitud brazo corto 80 mm
Sección transversal de los lados 20 × 5 mm
Material Acero fino, INOX
Embalaje Estuche
Tipo de producto Escuadra de punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 455600 120X80
EAN / GTIN 4045197206039

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero. Con cantos rectificados de precisión y caras planas bien mecanizadas.
Tolerancias angulares basadas en DIN 875/2.

Aplicación:

Para el trazado y comprobación precisos de 45°.